PHOENIX CONTACT - Liitinmerkki - ZB 6.LGS:sama numero 24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Moduulijako - 6.2 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918512873
Sähkönumero
1964254
Toimittajan tuotenumero
1051032:0024
Tukkuerä
10
Merkintä:
numerot
Moduulijako:
6.2 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kuvassa blanko merkintäliuska. 1 kpl = 1 liuska, jossa 10 merkintää 24, 6 mm rasterilla


