PHOENIX CONTACT - Merk.liuska 10-os - ZB 5,LGS: 51-60 JUOKS.LUVUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019063158
Sähkönumero
1906315
Toimittajan tuotenumero
1050017:0051
Tukkuerä
50
Merkintä:
numerot
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 51 ... 60, white, Width: 5 mm Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 51 ... 60, white, Width: 5 mm


