PHOENIX CONTACT - Moninapaliitinsetti 10 nap. - 1407711 HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M2

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Moninapaliitinsetti 10 nap. - 1407711 HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - muu

  • Leveys - 53 mm

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

  • Sisältää holkkitiivisteen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356777766

Sähkönumero

1906601

Toimittajan tuotenumero

1407711

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

muu

Leveys:

53 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Sisältää holkkitiivisteen:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

Moninapapistoliitinsetti 10 napainen, 2 lukitussalpaa Moninapapistoliitinsetti sisältää kotelon ylä- ja alaosan, uros- ja naarasliittimet sekä M25-läpiviennin. Erikokoisia läpivientejä on saatavana ja vaihdettavissa erikseen.