PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3030433 D-ST 6

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3030433 D-ST 6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - ei

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2.2 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,04 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019638356

Sähkönumero

1963835

Toimittajan tuotenumero

3030433

Tukkuerä

50

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

ei

Väri:

harmaa

Paksuus:

2.2 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio