PHOENIX CONTACT - Pidinas.liitinrimalle - 0404428 AB/SS

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Pidinas.liitinrimalle - 0404428 AB/SS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtakiskon etäisyys - 19.4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019631234

Sähkönumero

1963123

Toimittajan tuotenumero

0404428

Tukkuerä

1

Virtakiskon etäisyys:

19.4 mm

Kiskon pidike, ruuvikiinnitys, harmaa, eristävä materiaali, 3 x 10 mm tai 6 x 6 mm kiskoille

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT -tuote

Tutustu PHOENIX CONTACT-sarjaan