PHOENIX CONTACT - Pistokeosa 6-nap. - 1648115 HC-B 6-I-UT-M

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Pistokeosa 6-nap. - 1648115 HC-B  6-I-UT-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 6

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356092234

Sähkönumero

1964378

Toimittajan tuotenumero

1648115

Tukkuerä

10

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

6

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

500 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Ylijänniteluokka:

III

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...2.5 mm²

Rajapinnan materiaali:

hopea

Kosketinten materiaali:

muu kupariseos

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä

Moninapaliitin, 6 napainen + PE, uros