PHOENIX CONTACT - Pistosilta - FBS 5-8

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Pistosilta - FBS 5-8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 5

  • Mitoitusvirta In - 41 A

  • Moduulijako - 8.2 mm

  • Väri - punainen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019632774

Sähkönumero

1963277

Toimittajan tuotenumero

3030310

Tukkuerä

1

Silloitettujen kontaktien määrä:

5

Mitoitusvirta In:

41 A

Moduulijako:

8.2 mm

Väri:

punainen

Eristetty:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä