PHOENIX CONTACT - Puristustyökalu - CRIMPFOX DUO 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626535371
Sähkönumero
6416842
Toimittajan tuotenumero
1031721
Tukkuerä
1
Crimping pliers, contact connection type: Insulated and uninsulated ferrules, standards/specifications: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. cross section: 0.14 mm², max. cross section: 10 mm², for TWIN ferrules up to 2 x 4 mm²,


