PHOENIX CONTACT - Puristustyökalu - CRIMPFOX DUO 16S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151267674
Sähkönumero
6416845
Toimittajan tuotenumero
1202877
Tukkuerä
1
Crimping pliers, contact type: insulated and uninsulated ferrules, standards/regulations: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, cross-section, minimum: 0.14 mm², cross-section, maximum: 16 mm², for TWIN ferrules up to 2 mm² x 6 mm²


