PHOENIX CONTACT - Riviliitin, kevi - 3209594 PT 2,5-QUATTRO-PE

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin, kevi - 3209594 PT 2,5-QUATTRO-PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • PEN-toiminto mahdollista - ei

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - pistoliitäntä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²

  • Kerrosten lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356329842

Sähkönumero

1964416

Toimittajan tuotenumero

3209594

Tukkuerä

50

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

PEN-toiminto mahdollista:

ei

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

pistoliitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...2.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kontaktien määrä per kerros:

4

Liitettävä johdin, lanka:

0.14...4 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.14...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.14...2.5 mm²

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

pistoliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Suojamaadoitusriviliitin push-in -tekniikalla Riviliitin jousi, maadoitusliitin, suojajohdinliitin
Yksikerroksinen suojamaadoitusriviliitin push-in -tekniikalla, joka mahdollistaa kevyen, helpon ja nopean kytkemisen ilman työkaluja. Molemmilla puolilla kaksoisliitäntä. Sopii 0,14 - 2,5 mm2:n monisäikeisille ja 0,14 - 4 mm2:n yksilankaisille johtimille. Maadoittuu suoraan asennuskiskoon NS 35. Väri kelta-vihreä.