PHOENIX CONTACT - Teholähde - 2868648 STEP-PS/1AC/24DC/1.75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 1.75 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 95...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
579 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4046356172844
Sähkönumero
2704006
Toimittajan tuotenumero
2868648
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
1.75 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
95...250 V
Energiankulutus:
0.3 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Leveys:
54 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
61 mm
Toinen toisio lähtöjännite:
22.5...29.5 V
Enimmäislähtövirta 2:
1.9 A
Enimmäislähtövirta 3:
3.75 A
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
42 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotuskorkeus:
90 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Laaja tulojännitealue 85 - 264 V AC tai 95 V - 250 V DC. Lähtö 24Vdc / 1,75 A. Pienikokoinen ja matala kotelorakenne soveltuu erityisesti rakennusautomaatioon.


