PHOENIX CONTACT - Teholähde - UNO2-PS/1AC/12DC/60W/PT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151782597
Sähkönumero
2704191
Toimittajan tuotenumero
1399936
Tukkuerä
1
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 12 V DC / 5 A, adjustable from 10 V DC ... 18 V DC


