PHOENIX CONTACT - Teholähde - UNO2-PS/1AC/24DC/480W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626456652
Sähkönumero
2704192
Toimittajan tuotenumero
2910105
Tukkuerä
1
Primary-switched power supply unit UNO POWER, Screw connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 20 A, adjustable from 24 V DC ... 28 V DC


