PHOENIX CONTACT - UPS offline - QUINT4-UPS/24DC/24DC/20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626171272
Sähkönumero
8402911
Toimittajan tuotenumero
2907071
Tukkuerä
1
QUINT UPS, IQ Technology, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A, charging current: 5 A


