PHOENIX CONTACT - Ylikuormakytkin - 0712233 TCP 3A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 3 A
Nimellisjännite - 250 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Ylijänniteluokka - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918848378
Sähkönumero
9719030
Toimittajan tuotenumero
0712233
Tukkuerä
1
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
3 A
Nimellisjännite:
250 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


