PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - 1757116 MSTB 2,5/12-ST-5,08

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koskettimien moduuliväli - 5.08 mm
Mitoitusvirta In - 12 A
Rungon väri - vihreä
Kosketintyyppi - naarasliitin
Liitosten moduuliväli - 5.08 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918029647
Sähkönumero
1964428
Toimittajan tuotenumero
1757116
Tukkuerä
50
Koskettimien moduuliväli:
5.08 mm
Mitoitusvirta In:
12 A
Rungon väri:
vihreä
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Liitosten moduuliväli:
5.08 mm
Liittimen/liitoksen kulma:
180° (vaaka)
Nimellisjännite:
320 V
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Ylijänniteluokka:
III
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.2...2.5 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...2.5 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0.2...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.2...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Rajapinnan materiaali:
tina
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi


