PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - 1783818 KGS-MSTB 2,5/12

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - 1783818 KGS-MSTB 2,5/12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - muu

  • Leveys - 0 mm

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918041991

Sähkönumero

1906362

Toimittajan tuotenumero

1783818

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

muu

Leveys:

0 mm

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Pistokekotelo, 12 napaiselle liittimelle