Etusivu

PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - 1786213 IC 2,5/ 6-ST-5,08

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - 1786213 IC 2,5/ 6-ST-5,08

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koskettimien moduuliväli - 5.08 mm

  • Mitoitusvirta In - 12 A

  • Rungon väri - vihreä

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Liitosten moduuliväli - 5.08 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918042363

Sähkönumero

1906352

Toimittajan tuotenumero

1786213

Tukkuerä

50

Koskettimien moduuliväli:

5.08 mm

Mitoitusvirta In:

12 A

Rungon väri:

vihreä

Kosketintyyppi:

nasta

Liitosten moduuliväli:

5.08 mm

Liittimen/liitoksen kulma:

180° (vaaka)

Nimellisjännite:

320 V

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Ylijänniteluokka:

III

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.2...2.5 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.25...2.5 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

0.2...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.2...2.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Rajapinnan materiaali:

tina

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pistoke, ruuviliitäntä, 6 napaa, rasteri 5,08 mm