Etusivu

PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - 1803905 KGG-MSTB 2,5/ 6

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - 1803905 KGG-MSTB 2,5/ 6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - muu

  • Leveys - 0 mm

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918046057

Sähkönumero

1906361

Toimittajan tuotenumero

1803905

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

muu

Leveys:

0 mm

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Pistokekotelo, 6 napaa