Etusivu

PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - 1804946 PC 4/ 6-ST-7,62

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - 1804946 PC 4/ 6-ST-7,62

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koskettimien moduuliväli - 7.62 mm

  • Mitoitusvirta In - 20 A

  • Rungon väri - vihreä

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Liitosten moduuliväli - 7.62 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918046385

Sähkönumero

1906355

Toimittajan tuotenumero

1804946

Tukkuerä

50

Koskettimien moduuliväli:

7.62 mm

Mitoitusvirta In:

20 A

Rungon väri:

vihreä

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Liitosten moduuliväli:

7.62 mm

Liittimen/liitoksen kulma:

180° (vaaka)

Nimellisjännite:

630 V

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Ylijänniteluokka:

III

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.2...4 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.25...4 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

0.2...4 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.2...4 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Rajapinnan materiaali:

tina

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pistoke, ruuviliitäntä, 6 napaa, rasteri 7,62 mm