PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - DFK-PC 5/ 5-STF-7,62

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - DFK-PC 5/ 5-STF-7,62

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356137263

Sähkönumero

1963413

Toimittajan tuotenumero

1716645

Tukkuerä

1

Feed-through connector, nominal cross section: 6 mm², color: green, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Tin,number of connections: 5, connection method: Screw connection with tension sleeve.