PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - IC 2,5/ 4-STGF-5,08

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - IC 2,5/ 4-STGF-5,08

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918049683

Sähkönumero

1963397

Toimittajan tuotenumero

1825527

Tukkuerä

1

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm², color: green, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, number of connections: 4, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve.