PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - IC 2,5/ 6-STGF-5,08

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - IC 2,5/ 6-STGF-5,08

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918049706

Sähkönumero

1906630

Toimittajan tuotenumero

1825543

Tukkuerä

1

PCB connector, 2.5 mm², green, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Pin, number of connections: 6, pitch: 5.08 mm, Screw connection with tension sleeve, locking, mounting: Threaded flange