PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - PC 5/ 5-STF1-7,62

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - PC 5/ 5-STF1-7,62

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356523004

Sähkönumero

1963399

Toimittajan tuotenumero

1777862

Tukkuerä

1

PCB connector, nominal cross section: 6 mm², color: green, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Tin, number of connections: 5, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve.