PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - SPTA 1/ 4-5,0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356321082
Sähkönumero
1963480
Toimittajan tuotenumero
1752230
Tukkuerä
1
PCB terminal block, nominal current: 9 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 1 mm², number of potentials: 4, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, 65 °, color: green. Suitable for CAT5.


