PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - UM 72-SEFE/R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918104436
Sähkönumero
1963487
Toimittajan tuotenumero
2959353
Tukkuerä
1
Side element, right, with foot, width: 5 mm, width: 72 mm, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5


