PHOENIX CONTACT - Pistoke - PP 2,5/ 1-M BU

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Pistoke - PP 2,5/ 1-M BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626285283

Sähkönumero

V007437

Toimittajan tuotenumero

3211275

Tukkuerä

1

Plug, center element, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, numberof connections: 1, number of positions: 1, connection method: Push-inconnection, 1 level, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14mm2 - 4 mm2, color: blue