Etusivu

PHOENIX CONTACT - Pistoke - PP 2,5/ 8

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Pistoke - PP 2,5/ 8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626285603

Sähkönumero

V007433

Toimittajan tuotenumero

3211287

Tukkuerä

1

Plug, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections:8, number of positions: 8, connection method: Push-in connection, 1level, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2,color: gray