Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

PHOENIX CONTACT - Pistokeosa 10-nap. Quickon - 1679951 HC-B 10-ESTQ

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Pistokeosa 10-nap. Quickon - 1679951 HC-B 10-ESTQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 10

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ryöstöliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918189747

Sähkönumero

1963990

Toimittajan tuotenumero

1605624

Tukkuerä

10

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

10

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

500 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ryöstöliitäntä

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Ylijänniteluokka:

III

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.34...2.5 mm²

Rajapinnan materiaali:

hopea

Kosketinten materiaali:

muu kupariseos

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä

Moninapaliitin, 10-nap, uros, QUICKON-pikaliitäntä