Etusivu

PHOENIX CONTACT - Pistokesilta 80-nap pun. - 2715953 EB 80-DIK RD

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Pistokesilta 80-nap pun. - 2715953 EB 80-DIK RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 80

  • Moduulijako - 6.2 mm

  • Väri - punainen

  • Eristetty - kyllä

  • Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019631715

Sähkönumero

1963171

Toimittajan tuotenumero

2715953

Tukkuerä

1

Silloitettujen kontaktien määrä:

80

Moduulijako:

6.2 mm

Väri:

punainen

Eristetty:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä