PHOENIX CONTACT - Pistoliitin - 1849998 PCVK 4-7,62

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 300 V
Mitoitusvirta In - 20 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - vihreä
Kaapeliliitännän tyyppi 2 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918110260
Sähkönumero
1906340
Toimittajan tuotenumero
1849998
Tukkuerä
50
Nimellisjännite:
300 V
Mitoitusvirta In:
20 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
vihreä
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei


