Etusivu

PHOENIX CONTACT - Pistoliitin - PP-H 1,5/S/8

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Pistoliitin - PP-H 1,5/S/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356565714

Sähkönumero

1906635

Toimittajan tuotenumero

3212578

Tukkuerä

1

Plug, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 8, number of positions: 8, Push-in connection, 1 level, Rated cross section: 1.5 mm², cross section: 0.14 mm² - 1.5 mm², mounting type: Plug-in mounting, color: gray