PHOENIX CONTACT - Pistoliitin - SACC-M12MS-4QO-0,34-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918928926
Sähkönumero
1904186
Toimittajan tuotenumero
1641691
Tukkuerä
1
Sensor/actuator connector, Universal, 4-position, Plug straight M12, A-coded, Insulation displacement connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 3.5 mm ... 6 mm


