PHOENIX CONTACT - Pistoliitin - SACC-M12MS-4QO-0,75-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918921866
Sähkönumero
1904187
Toimittajan tuotenumero
1641785
Tukkuerä
0
Sensor/actuator connector, Universal, 4-position, Plug straight M12, A-coded, Insulation displacement connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 4 mm ... 8 mm


