PHOENIX CONTACT - Pistoliitintarvike - FBS 5-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 5
Mitoitusvirta In - 57 A
Moduulijako - 6.2 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356966917
Sähkönumero
1963099
Toimittajan tuotenumero
3005948
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
5
Mitoitusvirta In:
57 A
Moduulijako:
6.2 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kampamallinen oikosulkusilta
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Pistosilta
Plug-in bridge, Pitch: 10.2 mm, Number of positions: 5, Color: red
Plug-in bridge, Pitch: 10.2 mm, Number of positions: 5, Color: red


