PHOENIX CONTACT - Pistosilta 10-nap. - 0201139 EB 10-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 32 A
Moduulijako - 6.2 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918098124
Sähkönumero
1963106
Toimittajan tuotenumero
0201139
Tukkuerä
10
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
32 A
Moduulijako:
6.2 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PHOENIX CONTACT -tuote
Tutustu PHOENIX CONTACT-sarjaan


