PHOENIX CONTACT - Pistosilta - 3030213 FBS 10-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019635102
Sähkönumero
1963510
Toimittajan tuotenumero
3030213
Tukkuerä
10
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kampamallinen oikosulkusilta
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Plug-in bridge, pitch: 5.2 mm, number of positions: 10, length: 23 mm, color: red


