PHOENIX CONTACT - Pistosilta - 3030226 FBS 20-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 20
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019063011
Sähkönumero
1906301
Toimittajan tuotenumero
3030226
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
20
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


