PHOENIX CONTACT - Pistosilta - 3030284 FBS 2-8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 41 A
Moduulijako - 8.2 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019632743
Sähkönumero
1963274
Toimittajan tuotenumero
3030284
Tukkuerä
25
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
41 A
Moduulijako:
8.2 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kampamallinen oikosulkusilta
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä


