PHOENIX CONTACT - Pistosilta - EB 2-6 2-NAP.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Moduulijako - 6 mm
Väri - harmaa
Eristetty - ei
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019636185
Sähkönumero
1963618
Toimittajan tuotenumero
0201155
Tukkuerä
100
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Moduulijako:
6 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
ei
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


