PHOENIX CONTACT - Pistosilta - EB 3-6 3-NAP.

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Pistosilta - EB 3-6  3-NAP.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 3

  • Moduulijako - 6 mm

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - kyllä

  • Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019636208

Sähkönumero

1963620

Toimittajan tuotenumero

0201142

Tukkuerä

10

Silloitettujen kontaktien määrä:

3

Moduulijako:

6 mm

Väri:

harmaa

Eristetty:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio