PHOENIX CONTACT - Pistukkaosa 10-nap. - 1648186 HC-B 10-EBUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 10
Nimellisjännite - 500 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Mitoitusvirta In - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918035945
Sähkönumero
1963969
Toimittajan tuotenumero
1648186 HC-B 10-EBUS
Tukkuerä
1648186 HC-B 10-EBUS
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
10
Nimellisjännite:
500 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta In:
16 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...2.5 mm²
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä


