PHOENIX CONTACT - Potentiaalinjakoliitin push-in - 3273068 PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Potentiaalinjakoliitin push-in - 3273068 PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626390901

Sähkönumero

1904169

Toimittajan tuotenumero

3273068

Tukkuerä

10

Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka Distribution block, Block with vertical alignment and integrated supply, connection method: Push-in connection, Push-in connection, number of connections: 7, cross section:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, width: 28.6 mm, height: 28.7 mm, color: blue, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15