PHOENIX CONTACT - Potentiaalinjakoliitin push-in - 3273116 PTFIX 6/18X2,5-NS35 YE

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Potentiaalinjakoliitin push-in - 3273116 PTFIX 6/18X2,5-NS35 YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626391168

Sähkönumero

1963213

Toimittajan tuotenumero

3273116

Tukkuerä

8

Potentiaalinjakoliitin, push-in-liitäntä Distribution block, Block with vertical alignment and integrated supply, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, connection method: Push-in connection, Push-in connection, number of connections: 19, cross section:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, width: 28.6 mm, color: yellow, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15