PHOENIX CONTACT - Potentiaalinjakoliitin push-in - 3273220 PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626391731
Sähkönumero
1904164
Toimittajan tuotenumero
3273220
Tukkuerä
8
Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka, kiskoasennus
Distribution block, Block with horizontal alignment and integrated supply, connection method: Push-in connection, Push-in connection, number of connections: 13, cross section:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, width: 40.6 mm, height: 28.7 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15
Distribution block, Block with horizontal alignment and integrated supply, connection method: Push-in connection, Push-in connection, number of connections: 13, cross section:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, width: 40.6 mm, height: 28.7 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15


