PHOENIX CONTACT - Puolijohdekontakt. Contactron - 2297183 ELR 1-230AC/600AC-50

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Puolijohdekontakt. Contactron - 2297183 ELR 1-230AC/600AC-50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laajennettava - kyllä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...275 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 50 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 24...275 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356132008

Sähkönumero

3818006

Toimittajan tuotenumero

2297183 ELR 1-230AC/

Tukkuerä

2297183 ELR 1-230AC/

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...275 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

50 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...275 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

-