PHOENIX CONTACT - Puolijohderele 24VDC.o 3-33VDC - OPT-24DC/ 24DC/ 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 24...24 V
Mitoitusvirta Ie - 3 A
Digitaalilähdön tyyppi - elektroninen
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918130947
Sähkönumero
9723082
Toimittajan tuotenumero
2966595
Tukkuerä
10
Syöttöjännite:
24...24 V
Mitoitusvirta Ie:
3 A
Digitaalilähdön tyyppi:
elektroninen
LED-indikoinnilla:
ei


