PHOENIX CONTACT - Puristuspihdit - CRIMPFOX 4 IN 1 SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - muu
Poikkipinta-ala - 0.5...2.5 mm²
Lukituksella (mekaaniset työkalut) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626042398
Sähkönumero
6416805
Toimittajan tuotenumero
1200102
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
muu
Poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Työkalusetti - CRIMPFOX 4 IN 1
Työkalusetti, jossa CRIMPFOX 4 in 1 -puristuspihdit, 3 holkkimakasiinia ja holkkeja. DIN 46228-4, 0.5 mm² - 2.5 mm²
Työkalusetti, jossa CRIMPFOX 4 in 1 -puristuspihdit, 3 holkkimakasiinia ja holkkeja. DIN 46228-4, 0.5 mm² - 2.5 mm²


