PHOENIX CONTACT - Puristustyökalu - CRIMPFOX VARIO 16S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151016449
Sähkönumero
6416844
Toimittajan tuotenumero
1108767
Tukkuerä
1
Crimping pliers, contact connection type: Insulated and uninsulated ferrules, standards/specifications: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. cross section: 6 mm², max. cross section: 16 mm², compression: Square crimp, weight 582 g, black/green


