PHOENIX CONTACT - Puristustyökalu - CRIMPFOX VARIO 4S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151016029
Sähkönumero
6416843
Toimittajan tuotenumero
1108766
Tukkuerä
1
Crimping pliers, contact connection type: Insulated and uninsulated ferrules, min. cross section: 0.25 mm², max. cross section: 4 mm², compression: Square crimp, weight 401 g, black/green


